45X60X7 HMSA10 RG
Opis
CR 45X60X7 HMSA10 RG USZCZELNI ; HMS4R
Nr. katalogowy 45X60X7 HMSA10 RG
Nr kat. BDI 1414926
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
2,362
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608147
45X62X8 CRW1 R
Opis
CR 45X62X8 CRW1 R USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 45X62X8 CRW1 R
Nr kat. BDI 1414068
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,441
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183140
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,969
Średnica Wału - Milimetry:
50
Calowe - Metryczne:
Metric
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Thermoplastic Polyesterelastomer
2.375X2.997X0.25 HM21 R / 23630
Opis
SKF 2.375X2.997X0.25 HM21 R / 23630
Nr. katalogowy 23630 / 2.375X2.997X0.25 HM21 R
Nr kat. BDI 1247978
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,124
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,997
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,375
Średnica Wału - Milimetry:
60,325
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
Globalny Numer Części GPN:
604963
1.75X2.437X0.313 CRW1 R / 17283
Opis
SKF 1.75X2.437X0.313 CRW1 R / 17283
Nr. katalogowy 17283 / 1.75X2.437X0.313 CRW1 R
Nr kat. BDI 1244119
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183022