cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446521
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
NU-2206 M C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-2206 M C/3
Nr. katalogowy NU-2206 M C/3
Nr kat. BDI 206377
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446523
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Wysokość - Milimetry:
27
Otwór 1 - Cale:
2,756
Otwór 2 - Milimetry:
72
Wysokość - Cale:
1,063
Otwór 2 - Cale:
2,835
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,134
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel