cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
165,1
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,52
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
95,25
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,355
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,9
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,58
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,13
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,166
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,085
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,662
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,656
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
54,102
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
165,1
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,857
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,063
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,719
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,52
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,965
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
164,338
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,855
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,52
Sposób Montażu:
Rough Bore