cechy
Wysokość - Milimetry:
76,2
Otwór 1 - Cale:
8
Otwór 2 - Milimetry:
205,588
Wysokość - Cale:
3
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
23,825
Otwór 1 - Cale:
1,822
Otwór 2 - Milimetry:
46,279
Wysokość - Cale:
0,938
Otwór 2 - Cale:
1,822
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,266
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
23,825
Otwór 1 - Cale:
1,76
Otwór 2 - Milimetry:
44,704
Wysokość - Cale:
0,938
Otwór 2 - Cale:
1,76
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,266
Inne Funkcje:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
55,575
Otwór 1 - Cale:
5
Otwór 2 - Milimetry:
127
Wysokość - Cale:
2,188
Otwór 2 - Cale:
5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
9,875
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
26,975
Otwór 1 - Cale:
2,072
Otwór 2 - Milimetry:
52,629
Wysokość - Cale:
1,062
Otwór 2 - Cale:
2,072
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,672
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No