Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
50
Vonkajší priemer – milimetre:
1270
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
J
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
50,4
Vonkajší priemer – milimetre:
1280,16
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
M
Počet drážok:
12
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
50,4
Vonkajší priemer – milimetre:
1280,16
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | Split Taper Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
R2
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Výška – milimetre:
190,754
Vnútorný priemer 1 - palce:
34
Výška – palce:
7,51
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
54
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
53
Vonkajší priemer – milimetre:
1346,2
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
W
Počet drážok:
12