对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

IDF/IDU, Piping Adapter Set

product_img

Adapter for converting thread type of an IN/Out fitting for air dryers from Rc to NPT

  • For converting thread type of an IN/Out fitting for air dryers from Rc to NPT
  • Copper alloy
Configuration Options
  
 
复制配置号 复制配置号
Select Product Options
Select values from the drop down lists or make appropriate selections to configure the part number.
Applicable Dryer Configuration Status
Options in:
  • Gray are not compatible with other selected option value.
  • Red conflict with another selected option value.
  • Amber are not recommended.
Options in:
  • 灰色 与其他选定的选项值不兼容。
  • 红色 与另一个选定的选项值冲突。
  • 琥珀色 不推荐

下载中心

查看/下载CAD文件需要有完整的部件型号

CAD下载中心

产品样本