XT316, Air Shocker
Air shocker is a pneumatic piston type shock generator. Removes plugging due to bridging or adhesion of bulk material inside a hopper or chute.
- Bore sizes (mm): 30, 40 63, 80, 100
- Impact energy up to 4.0 kg-m
- Variable impact force
- Strong, stable impact force
- No lubrication required
Options in:
- 灰色 与其他选定的选项值不兼容。
- 红色 与另一个选定的选项值冲突。
- 琥珀色 不推荐
下载中心
查看/下载CAD文件需要有完整的部件型号
