https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15040223-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhqWXk4eE1EYzJOakEwT1Rjek9EYzRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdOREF5TWpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYWMxYWVmNTJmOGU1OTJhNTNjZWUxMWM3MjMwYmYzNDRhZDk3YzUyMTVmNjJhMjQwOWE2YzQyMjRiNzkyNjBj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15040223-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhqWXk4eE1EYzJOakEwT1Rjek9EYzRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdOREF5TWpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYWMxYWVmNTJmOGU1OTJhNTNjZWUxMWM3MjMwYmYzNDRhZDk3YzUyMTVmNjJhMjQwOWE2YzQyMjRiNzkyNjBj
15040223
液压
FESTO
FESTO
MA-40-10-1/8-EN ; 162835
FESTO FESTO
描述
FESTO MA-40-10-1/8-EN ; 162835
Pressure Gauge; R1/8 Pneumatic Connection; 0.66; En 837-1 Standard; Line Installation Mounting
制造商部件号
MA-40-10-1/8-EN ; 162835
BDI部件号
15040223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/MA-40-10-1-8-EN-;-162835/p/15040223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 18 |
| BDI- 斯洛伐克 | 22 |
| BDI- 匈牙利 | 18 |
| BDI- 罗马尼亚 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568036607
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02170
名称
Gauge
关键字串
Pressure
产品明细
Pressure Gauge
产品规格
Pressure Gauge; R1/8 Pneumatic Connection; 0.66; En 837-1 Standard; Line Installation Mounting
详细描述
Pressure Gauge; R1/8 Pneumatic Connection; 0.66; En 837-1 Standard; Line Installation Mounting
