Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
NU360-E-TB-M1-C3

COMPARE

NU360-E-TB-M1-C3

Description
NU360-E-TB-M1-C3 CYL ROLLER BEARING ; POR NON RETURNABLE 300MM X 620MM X 109MM

FAG

Part # NU360-E-TB-M1-C3

BDI # 24860570

Features

Profile: Complete with Outer and Inner Ring
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 24.409
Bore Profile: Straight
Retainer: Yes

Cage Material: Brass
Separable: Inner Ring - Both Sides
Other Features: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
Number of Rows of Rollers: Single Row
Snap Ring: No

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY