Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
B71960-E-T-P4S-UL

COMPARE

B71960-E-T-P4S-UL

Description
B71960-E-T-P4S-UL SPINDLE BEARING ; NON RETURNABLE 300MM X 420MM X 56MM

FAG

Part # B71960-E-T-P4S-UL

BDI # 24858787

Features

Enclosure: Open
Material - Ball: Steel
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 16.535
Flush Ground: No

Contact Angle: 25 Degree
Other Features: Angular Contact | Spindle Bearing
Cage Material: Phenolic
Number of Bearings: 1 (Single)
Raceway Style: 1 Rib Outer Ring

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY