Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
NK80/35R+1R70X80X3

COMPARE

NK80/35R+1R70X80X3

Description
NK80/35R+1R70X80X3 NEEDLE ROLLER BEARING ; NON-RETURNABLE 70MM ID 95MM OD 35MM W

NTN

Part # NK80/35R+1R70X80X3

BDI # 1225919

Features

Enclosure: Open
Component: Complete with Outer and Inner Ring
Closed End: No
Thrust Bearing: No
Inch - Metric: Metric

Outside Diameter - Inch: 3.74
Retainer: Yes
Separable: Inner Ring - Both Sides
Other Features: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lubrication Groove | Steel Cage
Self Aligning: No

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY