Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14;4762853

COMPARE

VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14;4762853

Description
VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 ; 4762853 BALL VALVE

FESTO

Part # VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 ; 4762853

BDI # 24022264

Features

Port Type: 3" Socket Welding
Number of Ports/Way: 2 Port | 2 Way
Actuation: Mechanical
Media: Hydraulic | Pneumatic
Number of Positions: 2 Position

Inch - Metric: Inch
Voltage: Not Applicable
Overall Width - Inch: 3.15
Overall Width - Millimeter: 80

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY