Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
815/820-21T RB 3/4IN BLOCK BODY

COMPARE

815/820-21T RB 3/4IN BLOCK BODY

Description
CI815/820-21T RB 3/4" BLK BODY SPROCKET ; POR 414-23-2 NON-SPLIT CAST-IRON

REXNORD

Part # 815/820-21T RB 3/4IN BLOCK BODY

BDI # 18140854

Features

Bore Profile: Round
Pitch Diameter - Inch: 5.089
Pitch - Millimeter: 38.1
Inch - Metric: Inch
Material: Cast Iron

Outside Diameter - Inch: 5.12
Outside Diameter - Millimeter: 130.048
Pitch Diameter - Millimeter: 129.261
Modular - Flat Top Size: 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Mounting Method: Rough Bore

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY