Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
882-9T RB 3/4IN BLOCK BODY

COMPARE

882-9T RB 3/4IN BLOCK BODY

Description
CI882-9T RB 3/4IN BLOCK BODY SPROCKET ; POR 401-322-2 NON-SPLIT NON RETURNABLE

REXNORD

Part # 882-9T RB 3/4IN BLOCK BODY

BDI # 18142191

Features

Bore Profile: Round
Pitch Diameter - Inch: 4.386
Pitch - Millimeter: 38.1
Inch - Metric: Inch
Material: Cast Iron

Outside Diameter - Inch: 4.43
Other Features: Block Body
Pitch Diameter - Millimeter: 111.404
Modular - Flat Top Size: 882 | 883
Mounting Method: Rough Bore

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY