Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
96XH300-J

COMPARE

96XH300-J

Description
96XH300-J SYNCHRONOUS PULLEY

TB WOODS

Part # 96XH300-J

BDI # 985285

Features

Pitch Diameter - Inch: 26.738
Inch - Metric: Inch
Outside Diameter - Inch: 26.628
Face Width - Millimeter: 92.075
Face Width - Inch: 3.625

Belt Pitch: 7/8 Inch
Other Features: Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Pitch Diameter - Millimeter: 679.145
Mounting Method: Bushed
Belt Width - Millimeter: 76.2

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY