Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
P29-8MGT-20

COMPARE

P29-8MGT-20

Description
P29-8MGT-20 SYNCHRONOUS PULLEY ; 8MM PITCH 29T 0.787" BELT W

GATES

Part # P29-8MGT-20

BDI # 1125600

Features

Pitch Diameter - Inch: 2.907
Flange Outside Diameter - Millimeter: 78.486
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 2.853
Face Width - Millimeter: 23.622

Face Width - Inch: 0.93
Belt Pitch: 8 MM
Other Features: Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Pitch Diameter - Millimeter: 73.838
Mounting Method: Bushed

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY