Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
PHS 16B-1TB64

COMPARE

PHS 16B-1TB64

Description
PHS 16B-1TB64 ROLLER CHAIN SPROCKET ; POR NOT STOCK IN THE US PRICE ON REQUEST

SKF

Part # PHS 16B-1TB64

BDI # 1286459

Features

Chain Pitch - Inch: 1
Chain Size: 16B-1
Chain Pitch - Millimeter: 25.4
Pitch Diameter - Inch: 20.38
Inch - Metric: Metric

Material: Steel
Outside Diameter - Inch: 20.956
Other Features: Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Pitch Diameter - Millimeter: 517.65
Mounting Method: Bushed

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY