Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
14MX-33S-37

COMPARE

14MX-33S-37

Description
14MX-33S-37 SYNCHRONOUS PULLEY ; 37MM BELT W 14MM BELT PIT 14M-37

GATES

Part # 14MX-33S-37

BDI # 1094906

Features

Pitch Diameter - Inch: 5.79
Flange Outside Diameter - Millimeter: 164.084
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 5.68
Face Width - Millimeter: 44.196

Face Width - Inch: 1.74
Belt Pitch: 14 MM
Other Features: Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Pitch Diameter - Millimeter: 147.066
Mounting Method: Bushed

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY