Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
48XXH300-J

COMPARE

48XXH300-J

Description
48XXH300-J SYNCHRONOUS PULLEY

TB WOODS

Part # 48XXH300-J

BDI # 987378

Features

Pitch Diameter - Inch: 19.099
Inch - Metric: Inch
Outside Diameter - Inch: 18.979
Face Width - Millimeter: 93.675
Face Width - Inch: 3.688

Belt Pitch: 1-1/4 Inch
Other Features: Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Pitch Diameter - Millimeter: 485.115
Mounting Method: Bushed
Belt Width - Millimeter: 76.2

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY