Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
J-5-PK-3;4503

COMPARE

J-5-PK-3;4503

Description
J-5-PK-3 ; 4503 PNEUMATIC VALVE ; 5/2-WAY 2.5MM 105L/MIN FLOW

FESTO

Part # J-5-PK-3 ; 4503

BDI # 15060209

Features

Port Type: 3 MM Tubing OD
Number of Ports/Way: 5 Port | 4 Way
Actuation: Air Pilot - Manual | Air Pilot - Manual Return
Media: Pneumatic
Number of Positions: 2 Position

Inch - Metric: Metric
Other Features: 600 L/Min Flow Rate | 0 To 60 Deg C Ambient Temperature | PK-3 Barbed Fitting
Overall Length - Inch: 3.484
Voltage: Not Applicable
Overall Width - Inch: 1.063

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY