Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
10-V114A-5L

COMPARE

10-V114A-5L

Description
10-V114A-5L ; VALVE, SOL, BASE MT, CL ROOM

SMC

Part # 10-V114A-5L

BDI # 25488229

Features

Port Type: Not Available
Number of Ports/Way: 3 Port | 3 Way
Actuation: Solenoid | Spring Return
Media: Pneumatic
Number of Positions: 2 Position

Inch - Metric: Inch
Other Features: 0.008/0.015 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector | Large Flow Capacity
Voltage: 24 VDC

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY