Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
2205 E-2RS1KTN9

COMPARE

2205 E-2RS1KTN9

Description
2205 E-2RS1KTN9 SELF ALIGNING BALL BRG ; 25MM BORE 52MM OD 18MM IR WD

SKF

Part # 2205 E-2RS1KTN9

BDI # 1415153

Features

Enclosure: 2 Seals
Outer Race Width - Millimeter: 18
Other Features: Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 2.047

Cage Material: Polyamide
Internal Clearance: C0-Medium
Precision Class: ABEC 1 | ISO P0
Mounting Method: Tapered Adapter
Rolling Element: Ball Bearing

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY