Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
MFH-5-1/4;6211

COMPARE

MFH-5-1/4;6211

Description
MFH-5-1/4 ; 6211 ; AIR SOLENOID VALVE G1/4 PORT

FESTO

Part # 6211

BDI # 15012814

Features

Port Type: 1/4" G
Number of Ports/Way: 5 Port | 4 Way
Valve Type: Poppet
Actuation: Air Pilot - Manual | Spring Return
Media: Pneumatic

Number of Positions: 2 Position
Inch - Metric: Inch
Other Features: 1000 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | Internal Air Pilot | -5 To 40 Deg C Ambient Temperature
Overall Length - Inch: 5.039
Voltage: Not Applicable

Price Inventory : In stock
Loading Price
QTY