Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
8MX-45S-21

COMPARE

8MX-45S-21

Description
8MX-45S-21 SYNCHRONOUS PULLEY ; 21MM BELT W 8MM BELT PIT 8M-21

GATES

Part # 8MX-45S-21

BDI # 1117438

Features

Pitch Diameter - Inch: 4.511
Flange Outside Diameter - Millimeter: 124.714
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 4.448
Face Width - Millimeter: 24.638

Face Width - Inch: 0.97
Belt Pitch: 8 MM
Other Features: Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Pitch Diameter - Millimeter: 114.579
Mounting Method: Bushed

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY