Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
R-3-M5;3629

COMPARE

R-3-M5;3629

Description
FESTO R-3-M5 3629

FESTO

Part # R-3-M5 ; 3629

BDI # 15060425

Features

Port Type: M5
Number of Ports/Way: 3 Port | 3 Way
Valve Type: Mechanical
Actuation: Roller Lever
Media: Pneumatic

Number of Positions: 2 Position
Inch - Metric: Metric
Other Features: 80 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Normally Closed
Overall Length - Inch: 0.906
Voltage: Not Applicable

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY