Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
GRLA-M5-QS-6-RS-D;197578

COMPARE

GRLA-M5-QS-6-RS-D;197578

Description
FESTO GRLA-M5-QS-6-RS-D #197578

FESTO

Part # 197578

BDI # 15060383

Features

Port Type: M5 | 6 MM Tubing OD
Number of Ports/Way: 2 Port | 1 Way
Valve Type: Flow Control
Actuation: Knurled Screw
Media: Pneumatic

Number of Positions: 2 Position
Inch - Metric: Metric
Other Features: Screw In Male Thread Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | QS-6 Fitting
Overall Length - Inch: 1.378
Voltage: Not Applicable

Price Inventory : In stock
Loading Price
QTY