Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
5203

COMPARE

5203

Description
5203 ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DR 17MM ID 40MM OD 17.5MM W OPEN

NTN

Part # 5203

BDI # 1203571

Features

Enclosure: Open
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 1.575
Maximum Capacity / Filling Slot: No
Flush Ground: No

Contact Angle: 30 Degree
Global Part Number GPN: 256870
Cage Material: Steel
Snap Ring: No
Number of Bearings: 1 (Single)

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY