Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
11223 / 1.125X1.874X0.25 CRWA1 R

COMPARE

11223 / 1.125X1.874X0.25 CRWA1 R

Description
CRSEAL 11223 / 1.125X1.874X0.25 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL

SKF

Part # CR 11223

BDI # 1413994

Features

Housing Bore - Millimeter: 47.6
Nominal Width - Millimeter: 6.35
Housing Bore - Inch: 1.874
Solid or Split Seal: Solid
Lip Material: Nitrile

Shaft Diameter - Inch: 1.125
Shaft Diameter - Millimeter: 28.575
Inch - Metric: Inch
Other Features: Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Global Part Number GPN: 180993

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY