Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
P21-5MGT-25-MPB

COMPARE

P21-5MGT-25-MPB

Description
P21-5MGT-25-MPB SYNCHRONOUS PULLEY ; 25MM BELT W 5MM BELT PIT 5M-25

GATES

Part # P21-5MGT-25-MPB

BDI # 1125532

Features

Pitch Diameter - Inch: 1.316
Flange Outside Diameter - Millimeter: 38.862
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 1.271
Face Width - Millimeter: 27.432

Face Width - Inch: 1.08
Belt Pitch: 5 MM
Other Features: Solid Style | Type 6F1
Pitch Diameter - Millimeter: 33.426
Mounting Method: Rough Bore

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY