Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
L-34S-MPB;AL

COMPARE

L-34S-MPB;AL

Description
L-34S-MPB ; AL SYNCHRONOUS SPROCKET

CONTINENTAL

Part # L-34S-MPB ; AL

BDI # 410069

Features

Pitch Diameter - Inch: 3.409
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 3.354
Face Width - Millimeter: 51
Face Width - Inch: 2.008

Belt Pitch: 8 MM
Other Features: Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Global Part Number GPN: 576443
Pitch Diameter - Millimeter: 86.58
Mounting Method: Rough Bore

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY