Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14;4762854

COMPARE

VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14;4762854

Description
VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14 ; 4762854 BALL VALVE

FESTO

Part # VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14 ; 4762854

BDI # 24022266

Features

Port Type: 4" Socket Welding
Number of Ports/Way: 2 Port | 2 Way
Actuation: Mechanical
Media: Hydraulic | Pneumatic
Number of Positions: 2 Position

Inch - Metric: Inch
Voltage: Not Applicable
Overall Width - Inch: 3.937
Overall Width - Millimeter: 100

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY