https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-TRPLT-RLR-567-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMVlpOHhNREF5T0RVM01EQTFNRFU1TUM5SlRrUlNSVmhCVTFOWldGaGZWRkpRVEZSZlVreFNYelUyTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY2M2EyYWQ5Y2FiMzQ5OTJiNTMxMDQ0NTEwZDE1ZWI4NjMzNzFhZGFkM2RlNmVlZWJjZDM3ZTQ1ZDhlNTY1NWM
REXNORD
REXNORD
567-688822
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 567-688822
Transfer Plate; Roller; 3 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 567; 0.172 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
Anyagszám
567-688822
BDI anyagszám
18141362
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/G%C3%B6rg%C5%91s-%C3%A9s-vezet%C5%91s%C3%ADn-egys%C3%A9gek/567-688822/p/18141362
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,045
EAN
0793699686029
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Transfer Plate
Terméktípus
Roller
Görgő típusa
3 Row Single Roller
Görgőanyag
Polyethylene
Sorozat
567
Hossz - láb
0.172
Vezető anyaga
Acetal
Egyéb jellemzők
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Transfer Plate
Kulcsszó
Roller Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
567-688822
Gyári belső szám
10106955
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
Transfer Plate; Roller; 3 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 567; 0.172 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
Szélesség
3,35 hüvelyk | 85,09 milliméter
Görgő szélesség
2,66 hüvelyk | 67,564 milliméter
Görgő átmérő
0,43 hüvelyk | 10,922 milliméter
Magasság
0,88 hüvelyk | 22,352 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés