REXNORD
REXNORD
570-601162N
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 570-601162N
Lane Divider; Roller and Roller Guide; Roller; 1.26" Roller Width; 0.54" Roller Diameter; Acetal Material; Series 570; 0.429 Feet Long; 2.12" Height; 1.3" Width; Acetal Guide Material
Anyagszám
570-601162N
BDI anyagszám
24109827
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/G%C3%B6rg%C5%91s-%C3%A9s-vezet%C5%91s%C3%ADn-egys%C3%A9gek/570-601162N/p/24109827
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0793699351033
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Lane Divider
Terméktípus
Roller and Roller Guide
Görgő típusa
Roller
Görgőanyag
Acetal
Sorozat
570
Hossz - láb
0.429
Vezető anyaga
Acetal
Egyéb jellemzők
With Nose | White Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Lane Divider
Kulcsszó
Roller Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
570-601162N
Gyári belső szám
Frame Mate
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Lane Divider; Roller and Roller Guide; Roller; 1.26" Roller Width; 0.54" Roller Diameter; Acetal Material; Series 570; 0.429 Feet Long; 2.12" Height; 1.3" Width; Acetal Guide Material
Magasság
2,12 hüvelyk | 53,848 milliméter
Görgő szélesség
1,26 hüvelyk | 32,004 milliméter
Görgő átmérő
0,54 hüvelyk | 13,716 milliméter
Szélesség
1,3 hüvelyk | 33,02 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés