https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-TRPLT-RLR-672-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoaU5DOHhNREF5T0RVME9EVXlNakF4TkM5SlRrUlNSVmhCVTFOWldGaGZWRkpRVEZSZlVreFNYelkzTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE1MjA0NDY1YmJiYTA5OGUzODZmYzRhZDA4OWQxZWZlOGVjMjNjNTQ2MmJiZmNhMGEzYjYzMGFkMmUxMjhjNTE
REXNORD
REXNORD
672-675592
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 672-675592
Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 97MM Roller Width; 11MM Roller Diameter; Series 672; 0.139 Feet Long; 22.5MM Height; 115MM Width; Acetal Guide Material
Anyagszám
672-675592
BDI anyagszám
24109807
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/G%C3%B6rg%C5%91s-%C3%A9s-vezet%C5%91s%C3%ADn-egys%C3%A9gek/672-675592/p/24109807
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,11
EAN
0793699924794
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Transfer Plate
Terméktípus
Roller
Görgő típusa
2 Row Roller
Görgőanyag
Acetal
Sorozat
672
Hossz - láb
0.139
Vezető anyaga
Acetal
Egyéb jellemzők
Stainless Steel Roller Pin and Screw | Acetal Frame
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Transfer Plate
Kulcsszó
Roller Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
672-675592
Gyári belső szám
TRANSFER P
Súly / LBS
0.243
Hosszú leírás
Transfer Plate; Roller; 2 Row Roller; 97MM Roller Width; 11MM Roller Diameter; Series 672; 0.139 Feet Long; 22.5MM Height; 115MM Width; Acetal Guide Material
Szélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Görgő szélesség
3,819 hüvelyk | 97 milliméter
Görgő átmérő
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Magasság
0,886 hüvelyk | 22,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés