https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19435794-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnMU1DOHhNRE00T1RBd09URTNNRFEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpVM09UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzFiZGYyMTRmYTQzNjg4OTViYjNjNzUzZjAxYzllZjY4ZDQzMDkxMDg0ZmViYjQ3YmNiYTMyYjczZjc0YTEyMQ
REXNORD
REXNORD
ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP
Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
Anyagszám
ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP
BDI anyagszám
19435794
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/G%C3%B6rg%C5%91s-%C3%A9s-vezet%C5%91s%C3%ADn-egys%C3%A9gek/ROL-PLT-567-LIP3-L85MM-HP/p/19435794
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,1
EAN
0793699668018
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Transfer Plate
Terméktípus
Roller
Görgő típusa
2 Row Single Roller
Görgőanyag
Polyethylene
Sorozat
672
Hossz - láb
0.139
Vezető anyaga
Acetal
Egyéb jellemzők
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Transfer Plate
Kulcsszó
Roller Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
672-699032
Gyári belső szám
10138181
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
Görgő átmérő
0,43 hüvelyk | 10,922 milliméter
Magasság
0,88 hüvelyk | 22,352 milliméter
Szélesség
3,35 hüvelyk | 85,09 milliméter
Görgő szélesség
2,66 hüvelyk | 67,564 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés