https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10100712-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneVl5OHhNRE0wTWprNU5qSTBOalUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURBM01USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTYyY2NiNTBiMTFkZTRmM2ViNjc1ZWIzN2RmNjRhMjQyMTgzYjc2NDljOWZjYjEyOTBmNzMwOWZmMDQ1MzhhMg
REXNORD
REXNORD
337-67023N
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 337-67023N
Hinge; 2.76" Total Width X 1.97" Hight X M6 Thread Size; Polyamide; Use For Attached Doors / Frame Panels
Anyagszám
337-67023N
BDI anyagszám
21449912
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Konvejor-tartoz%C3%A9kok/337-67023N/p/21449912
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112800
Súly / Kilogramm
0,055
EAN
0662864742788
Termékcsoport - BDI
M02234
Termék neve
Hinge
részegységei
Hinge
Méret
2.76" Total Width X 1.97" Hight X M6 Thread Size
Erre használják
Attached Doors / Frame Panels
Anyag
Polyamide
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Accessories
Vámtarifszám
8483.90.30.00
Gyűjtőnév
Hinge
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10100712
Súly / LBS
0.12
Hosszú leírás
Hinge; 2.76" Total Width X 1.97" Hight X M6 Thread Size; Polyamide; Use For Attached Doors / Frame Panels