![905-655721](/medias/INDREXXXTXXX-10148212-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa01pOHhNRE0wTXpFeE16a3hOalEwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TkRneU1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmExMzUxNzhiNjI4YTBmNGQ0MzQxYjNmNDg0ZGZlOWM0MTEwOGE3ZDFkOThhYzFiMDMwOTA2MTI0YWZhNjlkMg)
![905-655721](/medias/INDREXXXTXXX-10148212-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa01pOHhNRE0wTXpFeE16a3hOalEwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TkRneU1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmExMzUxNzhiNjI4YTBmNGQ0MzQxYjNmNDg0ZGZlOWM0MTEwOGE3ZDFkOThhYzFiMDMwOTA2MTI0YWZhNjlkMg)
24109781
Akcesoria do przenośników
REXNORD
REXNORD
905-655721
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 905-655721
Low Profile Nose-Over Bar; 12" Length X 12" Height X M6 Bolt Size; Polyamide; Use For Conveyor
Nr. katalogowy
905-655721
Nr kat. BDI
24109781
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/905-655721/p/24109781
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,227
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699272734
Nazwa Produktu
Nose-Over Bar
Opis Części
Low Profile Nose-Over Bar
Rozmiar
12" Length X 12" Height X M6 Bolt Size
Użyte Dla
Conveyor
Materiał
Polyamide
Inne Funkcje
Polyamide Clamp Material Nylatron Sliding Profile Steel Hardware
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8483.90.30.00
Nazwa
Bar
Łańcuch Słów
Nose-Over
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10148211
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Low Profile Nose-Over Bar; 12" Length X 12" Height X M6 Bolt Size; Polyamide; Use For Conveyor