https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10101268-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoak5DOHhNRE0wTXpFeE9EZzJORFF4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURFeU5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY0MjgxMzdiMWNmM2UyMmI2OTE0YzAwMjQ5ZmNlMGUwOWUzMWMyZTcwZDU5MTBlMWViNDNiZDU4NzdjN2M3ZA
REXNORD
REXNORD
367-655712M
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 367-655712M
Chain Guide Profile; 0.79" Track Width; 10 Feet Long; 0.91" Height; 1.57" Width; UHMWPE Material
Anyagszám
367-655712M
BDI anyagszám
26653612
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Megvezet%C5%91k/367-655712M/p/26653612
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Chain Guide Profile
Hossz - láb
10
Anyag
UHMW-PE
Egyéb jellemzők
Plastic Profile | 0.39" Thickness
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Guides
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Profile
Kulcsszó
Chain Guide
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Gyári belső szám
10375747
Súly / LBS
1.13
Hosszú leírás
Chain Guide Profile; 0.79" Track Width; 10 Feet Long; 0.91" Height; 1.57" Width; UHMWPE Material
Sín szélesség
0,79 hüvelyk | 20,066 milliméter
Magasság
0,91 hüvelyk | 23,114 milliméter
Szélesség
1,57 hüvelyk | 39,878 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés