REXNORD
REXNORD
514-176-1
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 514-176-1
Chain Guide; 2-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 0.84" Height; 2-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
Anyagszám
514-176-1
BDI anyagszám
18621196
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Megvezet%C5%91k/514-176-1/p/18621196
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0
EAN
0793699263343
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Chain Guide
Hossz - láb
10
Anyag
Stainless Steel
Betét/görgő anyaga
UHMW-PE
Egyéb jellemzők
Marbett | Tee Type | 14 Gauge | FDA Approved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Guides
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Guide
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
514-176-1
Gyári belső szám
10324381
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Chain Guide; 2-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 0.84" Height; 2-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
Sín szélesség
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Szélesség
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Magasság
0,84 hüvelyk | 21,336 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés