https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10109640-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnMVpDOHhNRE0wTXpBek1EWTROVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURrMk5EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MThjODM4NThjMmY5MTA1ZGZmM2UzYWNiNjI2ZDMxMjQ2MTUyNTcyN2ZlY2MxMTJiY2YwOWM4MmQyYmI1N2EwNg
REXNORD
REXNORD
580-611772
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 580-611772
Roller Side Guide; 1.26" Track Width; 1.202 Feet Long; 1.81" Height; 1.34" Width; Acetal Material
Anyagszám
580-611772
BDI anyagszám
24109765
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Megvezet%C5%91k/580-611772/p/24109765
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,25
EAN
0793699933666
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Roller Side Guide
Hossz - láb
1.202
Anyag
Acetal
Egyéb jellemzők
Black Acetal Frame | White Acetal Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Guides
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Guide
Kulcsszó
Roller Side
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Gyári belső szám
10109641
Súly / LBS
0.55
Hosszú leírás
Roller Side Guide; 1.26" Track Width; 1.202 Feet Long; 1.81" Height; 1.34" Width; Acetal Material
Sín szélesség
1,26 hüvelyk | 32,004 milliméter
Magasság
1,81 hüvelyk | 45,974 milliméter
Szélesség
1,34 hüvelyk | 34,036 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés