REXNORD
REXNORD
754-657021
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 754-657021
Roller Center Guide; 1-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 2.26" Width; Anodized Aluminum Material
Anyagszám
754-657021
BDI anyagszám
24111728
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Megvezet%C5%91k/754-657021/p/24111728
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
4,782
EAN
0662864327367
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Roller Center Guide
Hossz - láb
10
Anyag
Anodized Aluminum
Egyéb jellemzők
Brown Polyethylene Roller | Acetal Frame and Pins
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Guides
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Guide
Kulcsszó
Roller Center
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Gyári belső szám
10139223
Súly / LBS
10.56
Hosszú leírás
Roller Center Guide; 1-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 2.26" Width; Anodized Aluminum Material
Sín szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Magasság
1,19 hüvelyk | 30,226 milliméter
Szélesség
2,26 hüvelyk | 57,404 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés