REXNORD
REXNORD
1-7
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 1-7
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 6-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 8-1/2" Shaft Length; 7" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Anyagszám
1-7
BDI anyagszám
18138083
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-g%C3%B6rg%C5%91k/1-7/p/18138083
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101701
Súly / Kilogramm
0,317
EAN
0698210840785
Termékcsoport - BDI
M00136
Termék neve
Roller
Terméktípus
Carrying
Rögzítési mód
Hex Shaft
Görgő típusa
Single
Sorozat
190
Csapágy típusa
Spherical Plain Bearing
Rugó feszítve
Yes
Görgőanyag
Polymer
Egyéb jellemzők
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Normal Duty Roller Conveyor
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Rollers
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Roller
Kulcsszó
Conveyor Carrying
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
1-7
Gyári belső szám
6484078
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 6-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 8-1/2" Shaft Length; 7" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Tengely átmérő/fura
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Tengelyhossz
8,5 hüvelyk | 215,9 milliméter
Görgő átmérő
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Keret közötti távolság
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Görgő szélesség
6,75 hüvelyk | 171,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés