REXNORD
REXNORD
1-8
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 1-8
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 7-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 9-1/2" Shaft Length; 8" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Anyagszám
1-8
BDI anyagszám
18138084
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-g%C3%B6rg%C5%91k/1-8/p/18138084
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101701
Súly / Kilogramm
0,362
EAN
0698210840792
Termék neve
Roller
Terméktípus
Carrying
Rögzítési mód
Hex Shaft
Görgő típusa
Single
Sorozat
190
Csapágy típusa
Spherical Plain Bearing
Rugó feszítve
Yes
Görgőanyag
Polymer
Egyéb jellemzők
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Normal Duty Roller Conveyor
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Rollers
Termékcsoport - BDI
570
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Roller
Kulcsszó
Conveyor Carrying
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
1-8
Gyári belső szám
6484079
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 7-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 9-1/2" Shaft Length; 8" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Tengelyhossz
9,5 hüvelyk | 241,3 milliméter
Görgő átmérő
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Keret közötti távolság
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Görgő szélesség
7,75 hüvelyk | 196,85 milliméter
Tengely átmérő/fura
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés