REXNORD
REXNORD
2-54
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 2-54
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 53-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 55-1/2" Shaft Length; 54" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Anyagszám
2-54
BDI anyagszám
18139650
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-g%C3%B6rg%C5%91k/2-54/p/18139650
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101701
Súly / Kilogramm
3,07
EAN
0698210841249
Termék neve
Roller
Terméktípus
Carrying
Rögzítési mód
Hex Shaft
Görgő típusa
Single
Sorozat
225
Csapágy típusa
Spherical Plain Bearing
Rugó feszítve
Yes
Görgőanyag
Polymer
Egyéb jellemzők
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Rollers
Termékcsoport - BDI
570
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Roller
Kulcsszó
Conveyor Carrying
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
2-54
Gyári belső szám
6484124
Súly / LBS
6.75
Hosszú leírás
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 53-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 55-1/2" Shaft Length; 54" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Tengely átmérő/fura
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Keret közötti távolság
54 hüvelyk | 1,371.6 milliméter
Tengelyhossz
55,5 hüvelyk | 1,409.7 milliméter
Görgő szélesség
53,75 hüvelyk | 1,365.25 milliméter
Görgő átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés