![18-GB5200-21](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA)
![18-GB5200-21](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA)
REXNORD
REXNORD
18-GB5200-21
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 18-GB5200-21
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Anyagszám
18-GB5200-21
BDI anyagszám
24129823
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/18-GB5200-21/p/24129823
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
14,04
EAN
0793699401196
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Trougher Equal
Troughing Angle
20 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA B Plus
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sealed
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
18-GB5200-21
Gyári belső szám
0140119
Súly / LBS
31
Hosszú leírás
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Szíjszélesség
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Base to Center Roll Height
7,313 Inch | 185,75 Millimeter
Teljes szélesség
7,75 hüvelyk | 196,85 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
27 Inch | 685,8 Millimeter
Görgő szélesség
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Teljes hossz
28,5 hüvelyk | 723,9 milliméter
Base to Roller Center
4,813 Inch | 122,25 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
6 Inch | 152,4 Millimeter
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Teljesítmény magasság
9,75 hüvelyk | 247,65 milliméter
Roller Span Length
20,75 Inch | 527,05 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés