REXNORD
REXNORD
18-GB5312-01
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 18-GB5312-01
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
18-GB5312-01
BDI anyagszám
18138901
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/18-GB5312-01/p/18138901
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
39,009
EAN
0698210720322
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Trougher Equal Training
Troughing Angle
35 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA B Plus
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
18-GB5312-01
Gyári belső szám
6472032
Súly / LBS
86
Hosszú leírás
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Teljes szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Base to Roller Center
5,625 Inch | 142,875 Millimeter
Szíjszélesség
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Roller Span Length
20 Inch | 508 Millimeter
Teljesítmény magasság
14,938 hüvelyk | 379,425 milliméter
Teljes hossz
30,813 hüvelyk | 782,65 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
27 Inch | 685,8 Millimeter
Görgő szélesség
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Base to Center Roll Height
8,125 Inch | 206,375 Millimeter
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés