REXNORD
REXNORD
18-GC5202-02
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 18-GC5202-02
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Anyagszám
18-GC5202-02
BDI anyagszám
18138916
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/18-GC5202-02/p/18138916
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
19,504
EAN
0698210833640
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Trougher Equal Impact
Troughing Angle
20 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Rubber Disc
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sealed
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
18-GC5202-02
Gyári belső szám
6483364
Súly / LBS
43
Hosszú leírás
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Teljesítmény magasság
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
27 Inch | 685,8 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Teljes szélesség
9,25 hüvelyk | 234,95 milliméter
Teljes hossz
29 hüvelyk | 736,6 milliméter
Roller Span Length
20,813 Inch | 528,65 Millimeter
Base to Roller Center
6 Inch | 152,4 Millimeter
Base to Center Roll Height
8,563 Inch | 217,5 Millimeter
Szíjszélesség
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Görgő szélesség
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés