REXNORD
REXNORD
20-FC4041-04
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 20-FC4041-04
20" Belt Width; 4" Roller Diameter; Live Shaft Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
20-FC4041-04
BDI anyagszám
24128274
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/20-FC4041-04/p/24128274
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
12,247
EAN
0793699403466
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Live Shaft Return
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
20-FC4041-04
Gyári belső szám
0140346
Súly / LBS
27
Hosszú leírás
20" Belt Width; 4" Roller Diameter; Live Shaft Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Base to Center Roll Height
3,625 Inch | 92,075 Millimeter
Szíjszélesség
20 hüvelyk | 508 milliméter
Görgő szélesség
23 hüvelyk | 584,2 milliméter
Base to Roller Center
1,625 Inch | 41,275 Millimeter
Teljes szélesség
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Teljesítmény magasság
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Görgő átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Teljes hossz
31 hüvelyk | 787,4 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
4,625 Inch | 117,475 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés