Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

20-GB5020-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-F-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWmk4eE1ESXdPRGN6TURjME1qZ3hOQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gwWmZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxNTExNmY5NWRiMTNkZTEzZGZlZjlhM2JlMWFiYzRmODk0MDFjNGI4MmZjMDJmZmYyNmMzYzc1NjkyZGFmZGEy
18139692 Szállítószalag vezetőgörgő egységek 

REXNORD REXNORD

20-GB5020-20

Leírás

REXNORD 20-GB5020-20

20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable

Anyagszám

20-GB5020-20

BDI anyagszám
18139692

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
10,442
EAN
0793699309102
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Flat Carrier
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA B Plus
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
20-GB5020-20
Gyári belső szám
0130910
Súly / LBS
23
Hosszú leírás
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Teljes hossz
31 hüvelyk | 787,4 milliméter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Base to Roller Center
4,25 Inch | 107,95 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Szíjszélesség
20 hüvelyk | 508 milliméter
Görgő szélesség
23 hüvelyk | 584,2 milliméter
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Base to Center Roll Height
6,75 Inch | 171,45 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Teljesítmény magasság
6,75 hüvelyk | 171,45 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés