https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-F-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWmk4eE1ESXdPRGN6TURjME1qZ3hOQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gwWmZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxNTExNmY5NWRiMTNkZTEzZGZlZjlhM2JlMWFiYzRmODk0MDFjNGI4MmZjMDJmZmYyNmMzYzc1NjkyZGFmZGEy
REXNORD
REXNORD
20-HB5020-01
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 20-HB5020-01
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
Anyagszám
20-HB5020-01
BDI anyagszám
18139769
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/20-HB5020-01/p/18139769
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
10,442
EAN
0793699309980
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Flat Carrier
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA B
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Ball Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
20-HB5020-01
Gyári belső szám
0130998
Súly / LBS
23
Hosszú leírás
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
23 hüvelyk | 584,2 milliméter
Base to Roller Center
4,25 Inch | 107,95 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Teljes hossz
31 hüvelyk | 787,4 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Szíjszélesség
20 hüvelyk | 508 milliméter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Base to Center Roll Height
6,75 Inch | 171,45 Millimeter
Teljesítmény magasság
6,75 hüvelyk | 171,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés